Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiking BMW 507 Cabrio Oldtimer-Modell Vormontiert 1:87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiking BMW 507 Cabrio Oldtimer-Modell Vormontiert 1:87
Wiking BMW 507 Cabrio Oldtimer-Modell Vormontiert 1:87
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104351327
Hersteller:
     Wiking-Modellbau
Herst.-Nr.:
     082906
EAN/GTIN:
     4006190829069
Suchbegriffe:
Fahrzeuge H0
fahrzeuge h0
Karosserie hellblau, Einrichtung und Verdeckeinsatz sandgelb. Fahrgestell schwarz. Kühlergrill und Stoßstangen chromsilber ausgeführt. Hellblaue Felgen mit Weißwandringen an den Reifen. Zierleisten und der weitere Zierrat sind vorbildgerecht gesilbert, ebenso die seitlichen Lufteinlässe. Rückleuchten rot bemalt. Elvis Presley fuhr den BMW 507 während seiner Deutschland-Stationierung in Bad Nauheim – viele andere Stars griffen später zu diesem ungewöhnlichen Roadster. Denn seine Form war damals attraktiv und gilt bis heute als zeitlos. So erreichte der BMW 507 im Automobildesign den unumstrittenen Status einer Roadster-Ikone. Vorgestellt wurde der BMW 507 bereits 1955 auf der Frankfurter IAA, ging damals mit einem 150 PS starken V8-Motor mit 3.168 cm³ an den Start, um dem legendären Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer Paroli zu bieten. Tatsächlich ist der BMW 507 deutlich kompakter und auch im Hinblick auf die erreichten Stückzahlen und die erhalten gebliebenen Exemplare deutlich seltener als der 300 SL. Lediglich 252 Einheiten wurden zwischen 1956 und 1959 ausgeliefert – der Preis lag damals bei rund 26.000 Mark. Bis heute stieg der Sammelwert auf über 700.000 Euro. Bei WIKING zählt der BMW 507 inzwischen zu den frühen Klassikern aus neuen Formen und damit zu den Meilensteinen der deutschen Automobilhistorie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Oldtimer-Modell
Bauart
Vormontiert
Maßstab
1:87
Ursprünglicher Modellname
BMW 507 Cabrio
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Hellblau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.