| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-104354004 Herst.-Nr.: 052706 EAN/GTIN: 4006190527064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fahrerhaus mit Motorhaube und Kotflügeln rot, Inneneinrichtung schwarz. Kühlergrill sowie Tanks und Karosseriedetails rot. Fahrgestell mit Kardanteil schwarz. Schlafkabine, Felgen und Luftfilter rot. Dachschild weiß aufgesetzt, Sattelplatte silber. Fahrerhausbedruckung mit weißem Schriftzug „Pacific Intermountain Express“. Kühlergrill mit schwarzer Struktur sowie gesilberten Scheinwerfern und Logofläche. Dachschild mit verkehrsroten Lettern „PIE“ und schwarzer Outline. Auflieger mit schwarzem Fahrgestell und Achshalterung. Container mit Dach und Türen silbergrau, Felgen rot. Container-Bedruckung mit weißem Schriftzug „Pacific Intermountain Express“ sowie Logo mit verkehrsroten Lettern „PIE“ und schwarzer Outline. Der Peterbilt Containersattelzug kündet schon auf den ersten Blick von der Freiheit der US-Highways. Das imposante Erscheinungsbild der amerikanischen Haubertradition im Truckgeschäft macht den Peterbilt so typisch für jene Jahre. WIKING miniaturisierte das Vorbild, um einen typischen US-Truck in den Maßstab 1:87 fahren zu können. Mit diesem Modell knüpfen die Traditionsmodellbauer auch beim Vorbild an die Historie an, denn das Original war einst im Einsatz der US-Spedition PIE, die zwischen 1927 und 1990 Logistikdienstleistungen übernahm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Liefer-LKW-Modell | ![](/p.gif) | Bauart | Vormontiert | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:87 | ![](/p.gif) | Ursprünglicher Modellname | Containersattelzug (Peterbilt) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Themenwelt | "Pacific Intermount. Express" | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Bewegliche Teile | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |