Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Elkton Rund 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Elkton Rund 12 W
Nordlux Elkton Rund 12 W
Nordlux Elkton Rund 12 W
Nordlux Elkton Rund 12 W
Nordlux Elkton Rund 12 W
Nordlux Elkton Rund 12 W
Nordlux Elkton Rund 12 W
Nordlux Elkton Rund 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104354806
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     47530101
EAN/GTIN:
     5701581414983
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler mit integrierten LEDs und 3-Schritt Moodmaker-Funktion. Wechseln Sie mit einem herkömmlichen Schalter zwischen 3 verschiedenen Lichtszenen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
145 mm
Höhe
39 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
12 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung (max.)
800 lm
Strahlungswinkel
120 °
Energieverbrauch (min)
9 W
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.