Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 240.220.55 Alarmlichtindikator 24 V Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 240.220.55 Alarmlichtindikator 24 V Transparent
Werma 240.220.55 Alarmlichtindikator 24 V Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104355195
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     240.220.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Transparent
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
55 mm
Paketgewicht
94 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.045 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.009.32
ab € 7,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.