| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-104355478 Herst.-Nr.: 0674 49 EAN/GTIN: 4006190674492 |
| |
|
| | |
| Fahrgestell mit Kardanteil und hinteren Kotflügeln schwarz, ebenso Zwischenrahmen, Drehachse, Halteplatte sowie Zylinderteile schwarz, Felgen silbergrau gehalten. Fahrerhaus zinkgelb, Kippmulde silbergrau, Inneneinrichtung mit Lenkrad schwarz. Kühlergrill zinkgelb, Mercedes-Benz-Stern sowie Arocs-Schriftzug silbern aufgedruckt. Scheinwerfer vorn transparent eingesetzt, Rückleuchten rottransparent. Türgriffe seitlich in schwarz. WIKING setzt auf die Erneuerung der Baufahrzeugpalette! Seit 2014 waren die Konstrukteure mit gewohnter Akribie dabei, den Mercedes-Benz Arocs zu miniaturisieren. Das Projekt ist jetzt abgeschlossen – die neue Baustellengeneration erfährt vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Als Debütant fährt der vierachsige Kipper-Lkw vor. Die Meiller-Mulde ist natürlich kippbar und mehrseitig beweglich geöffnet. Bereits seit 2013 fahren die ersten Lastwagen von Mercedes-Benz unter dem Namen Arocs in On-Road- und in Off-Road-Einsätzen. Die neuen Kipper gibt es als zwei-, drei- und vierachsige Fahrzeuge in 16 Leistungsstufen von 238 bis 625 PS. Und wer sich auf Baustellen die Durchdringung der neuen Lkw-Generation ansieht, wird so langsam den Generationswechsel erkennen. Der fand in 1:87 schon einmal statt: Genau vor 20 Jahren hatte WIKING die damals aktuelle Mercedes-Benz-Baureihe miniaturisiert – damals ging der SK als der erste vierachsige Muldenkipper an den Start. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | LKW-/Anhänger-Modell | | Bauart | Vormontiert | | Maßstab | 1:87 | | Ursprünglicher Modellname | Muldenkipper (Meiller/MB Arocs) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Bewegliche Teile | Ja | | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| |