Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ETADC1F Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETADC1F Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Fujitsu ETADC1F Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104397578
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     ETADC1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,03*
€ 528,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,55*
€ 525,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,62*
€ 521,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,45*
€ 518,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.