Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 296421 Ofen Freistehend Erdgas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 296421 Ofen Freistehend Erdgas
Bartscher 296421 Ofen Freistehend Erdgas
Bartscher 296421 Ofen Freistehend Erdgas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104510874
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     296421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
61600 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
16000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Benzintyp
Erdgas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.496,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.794,92*
€ 4.515,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.753,32*
€ 4.466,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.589,13*
€ 4.271,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.515,49*
€ 4.183,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.496,23*
€ 4.160,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.