Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1151163 Ofen Freistehend Erdgas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1151163 Ofen Freistehend Erdgas
Bartscher 1151163 Ofen Freistehend Erdgas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104510985
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1151163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
6 Zone(n)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
100000 g
Energie
Leistung
32000 W
Leistungen
Benzintyp
Erdgas
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, gastronomie herd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.390,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.517,53*
€ 4.185,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.482,80*
€ 4.144,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.413,33*
€ 4.061,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.390,17*
€ 4.034,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.