Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB GP 221513 CD S4 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB GP 221513 CD S4 6MM
Weidmüller KTB GP 221513 CD S4 6MM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104642962
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1256280000
EAN/GTIN:
     4050118093704
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
865 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.