Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KTB GP 303015 AB S4 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KTB GP 303015 AB S4 6MM
Weidmüller KTB GP 303015 AB S4 6MM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104644561
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1256340000
EAN/GTIN:
     4050118093759
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1678 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.