Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 960.000.04 Kabelverschraubung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 960.000.04 Kabelverschraubung Schwarz
Werma 960.000.04 Kabelverschraubung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104755104
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960.000.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M16x1.5
Außendurchmesser
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
34 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.