Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 690.310.55 Alarmlichtindikator 24 V Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 690.310.55 Alarmlichtindikator 24 V Transparent
Werma 690.310.55 Alarmlichtindikator 24 V Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104759277
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     690.310.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule werma
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Transparent
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
300 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.19 A
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.