Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 219689 Solarmodul 80 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 219689 Solarmodul 80 W Monokristallines Silizium
XLayer 219689 Solarmodul 80 W Monokristallines Silizium
XLayer 219689 Solarmodul 80 W Monokristallines Silizium
XLayer 219689 Solarmodul 80 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104770407
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     219689
EAN/GTIN:
     4260458924136
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Machen Sie sich unabhängig vom Stromnetz mit diesem mobilen Solar Panel. Das Solarpanel versorgt Sie überall mit SonnenEnergie. Egal ob im Garten, beim Camping oder auf dem Boot - überall dort, wo sich keine Steckdose findet, ist ab sofort immerStrom da! Erzielen Sie bestmögliche Ergebnisse: Monokristalline Silizium-Solarzellen sind für ihren hohen Wirkungsgrad bekannt. Sie sind dieaktuell effektivsten Solarzellen. Energie-Oase mit 3 Anschlüssen: Laden Sie bis zu drei USB-Mobilgeräte gleichzeitig. Mit Quick Charge 3.0 sogar bis zu 4-malschneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät! Neben dem universalen DC-Ausgang verfügt dieses Panel zusätzlich über 1USB-QC 3.0-Ladeport sowie einem 1 USB-A Ausgang mit 2.0A und einem USB-C PD45W Ausgang. Leicht zu transportieren: Das Panel besteht aus 4 Solarzellen, die auf der Innenseite einer Tasche angebracht sind. Dadurch faltenSie das Panel bequem zusammen. So ist es ideal zum Mitnehmen! In einer kleinen Außentasche finden die Anschluss-Kabel Platz.Optimale Energie-Ausbeute: Dank ausklappbarer Stütz-Füße richten Sie das Solarpanel ganz einfach in einem optimalen Winkelzur Sonne aus.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
80 W
Maximale Ausgangsspannung
18 V
Leistung Solar-Panel
20 W
USB Ausgangsspannung
12 V
USB Ausgangsstrom
1.5 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
2795 g
Zusammengeklappte Breite
358 mm
Gefaltete Tiefe
398 mm
Zusammengeklappte Höhe
20 mm
entfaltete Weite
398 mm
entfaltete Tiefe
1580 mm
entfaltete Höhe
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.