Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferplast Barn 80 Rabit Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferplast Barn 80 Rabit Grau, Weiß
Ferplast Barn 80 Rabit Grau, Weiß
Ferplast Barn 80 Rabit Grau, Weiß
Ferplast Barn 80 Rabit Grau, Weiß
Ferplast Barn 80 Rabit Grau, Weiß
Ferplast Barn 80 Rabit Grau, Weiß
Ferplast Barn 80 Rabit Grau, Weiß
Ferplast Barn 80 Rabit Grau, Weiß
Ferplast Barn 80 Rabit Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104825520
Hersteller:
     Ferplast
Herst.-Nr.:
     57068021
EAN/GTIN:
     8010690172484
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
780 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
650 mm
Merkmale
Produkttyp
Scheune
Empfohlen für den Haustiertyp
Rabit
Produktfarbe
Grau, Weiß
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl Eingangslöcher
1
Einfach zu säubern
Ja
Zufuhrtasse
Ja
Einfache Montage
Ja
Montageanweisungen
Ja
Montage erforderlich
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.