Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferplast Barn 120 Rabit Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferplast Barn 120 Rabit Grau
Ferplast Barn 120 Rabit Grau
Ferplast Barn 120 Rabit Grau
Ferplast Barn 120 Rabit Grau
Ferplast Barn 120 Rabit Grau
Ferplast Barn 120 Rabit Grau
Ferplast Barn 120 Rabit Grau
Ferplast Barn 120 Rabit Grau
Ferplast Barn 120 Rabit Grau
Ferplast Barn 120 Rabit Grau
Ferplast Barn 120 Rabit Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104825766
Hersteller:
     Ferplast
Herst.-Nr.:
     57069021
EAN/GTIN:
     8010690172521
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1190 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
770 mm
Merkmale
Produkttyp
Käfig
Empfohlen für den Haustiertyp
Rabit
Produktfarbe
Grau
Material
Metall, Kunststoff
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl Eingangslöcher
1
Einfach zu säubern
Ja
Zufuhrtasse
Ja
Einfache Montage
Ja
Montageanweisungen
Ja
Montage erforderlich
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.