Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Mira 21 Deckenbeleuchtung LED 39 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reinraumleuchte 840 51FR527G454A
LED-Reinraumleuchte 840 51FR527G454A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104849880
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51FR527G454A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Form
V-förmig
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
39 W
Gesamtleistung
39 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
75000 h
Lichtleistung
5500 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,09*
€ 413,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,54*
€ 395,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,39*
€ 384,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,99*
€ 348,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.