Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Mira 21 Deckenbeleuchtung LED 26 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reinraumleuchte 840 51FR527D434A
LED-Reinraumleuchte 840 51FR527D434A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104852418
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51FR527D434A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Form
V-förmig
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
26 W
Gesamtleistung
26 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
75000 h
Lichtleistung
3660 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,61*
€ 360,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,54*
€ 332,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.