Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Jamara Dodge Charger R/T 1970 1:16 rot 2,4GHz Tür manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104853827
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402116
EAN/GTIN:
     4042774469917
Der Dodge Charger der Jahre 1966 bis 1978 war ein Sportcoupé der amerikanischen Mittelklasse. Das besondere Modelljahr 1970 unterscheidet sich in vielen kleinen Details von seinen Vorgängern. Insgesamt wurden von dieser Modellreihe nur knapp 50.000 Stück gebaut, etwa 10.000 davon als R/T-Version. Der Traum so einen Wagen selber zu fahren kann jetzt wahr werden. Mit diesem offiziell lizensierten Deluxe Car Modell 1:16 von JAMARA können Sie sich das Gefühl so ein Muscle Car zu besitzen ins heimische Wohnzimmer holen. Mit LED Licht vorn und hinten, einem detailgetreuen Innenraum und perfekt nachgebildeten originalen Details an Chassis und Karosserie, die mit viel Liebe umgesetzt wurden, überzeugt das Fahrzeug auch durch die hochwertige Verarbeitung. Der Kofferraum-Deckel lässt sich, genau wie die Türen auch von Hand öffnen und geben einen Einblick in den Innenraum des Charger. Mit der ergonomischen 2,4 GHz Fernsteuerung halten Sie, wie in einem echten Rennwagen, die Schaltzentrale in der Hand und erreichen Geschwindigkeiten bis zu 11 Km/h. Leicht zu erlernende Kommandos lassen das Modell genau das tun was Sie vorgeben. Also, ab zur Stadtrunde auf dem Parkett im Kinderzimmer und dem Spielspaß steht nichts mehr im Wege. Originalgetreue Lackierung Alle Deluxe Car Modelle von JAMARA sind Roboterlackiert. Dieses Verfahren ist einmalig bei den lizensierten Fahrzeugen. Statt einem einfachen eingefärbten Kunststoff kommen bei diesem Lackierverfahren Farben zum Einsatz die dem originalen Farbton des Fahrzeugherstellers nachempfunden wurden. Detailgetreuer Innenraum Bei den lizensierten Fahrzeugen im Maßstab 1:16 gibt es neben der originalgetreuen Fahrzeugbauform auch einen dem Original nachempfundenen Innenraum. Mit Lenkrad, Armaturenbrett, und Ausstattungsmerkmalen wie beim echten Automobil dieser Marke. Bis ins kleineste Detail wurde hier auf alles geachtet und umgesetzt. LED Fahrlicht Wie bei einem echten Fahrzeug in der Spezialausstattung gibt es bei diesem Modell ein Start-Stop LED Fahrlicht. Sobald das Modell losfährt leuchten die Scheinwerfer hell auf. Wenn das Auto stoppt gehen die LED Fahrlichter wieder aus. Diese Funktion spart Energie und erhöht die Fahrzeit des Modelles. Türen manuell öffnen/schließen Bei diesem Modell können die Türen auf beiden Seiten von Hand geöffnet werden. Einfach durch die Fensteröffnung greifen und schon kann man mit leichtem ziehen die Türen öffnen und genauso wieder geschlossen werden. Kofferraumdeckel manuell öffnen/schließen Wie in echt kann bei diesem Modell der Kofferaumdeckel geöffnet werden. Im offenen Zustand gibt der Deckel den Blick frei für Details die dem originalen Fahrzeug genau nachempfunden wurden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Gehäusefarbe
Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Markenname
Dodge
Ursprünglicher Modellname
Charger R/T 1970
Maximum Geschwindigkeit
11 km/h
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Vormontiert
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
5
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Batteriereichweite
60 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Batterie der Fernbedienung
AA-Zellen // LR6 (Alkaline) // HR6 (NiMH)
Transmitter
Ja
Paketgewicht
1260 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Sicherheitswarnung
ACHTUNG - Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr! Von Kleinkindern unbedingt fernhalten. ACHTUNG - Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Breite
129 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
680 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.