Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Schwaiger SOKW0600 Solarmodul 600 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104888323
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOKW0600
EAN/GTIN:
     4004005040562
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Ein Balkonkraftwerk ist eine Mini-Solaranlage, die mit einem Stecker an das Stromnetz von Haus oder Wohnung angeschlossen wird.

Mit einem SCHWAIGER Balkonkraftwerk hat jedermann der über einen Balkon oder eine Terrasse verfügt die Möglichkeit, aktiv und verantwortungsvoll am Prozess einer nachhaltigen Stromerzeugung teilzunehmen und seinen ganz persönlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

SCHWAIGER Balkonkraftwerk kaufen, aufbauen, Stecker in die Steckdose, fertig! So einfach geht der eigene grüne Strom.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
600 W
Minimale Ausgangsspannung
120 V
Maximale Ausgangsspannung
230 V
Leistung Solar-Panel
360 W
Solarmodul Spannung
54 V
Energieertrag
230 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
54 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
23 A
Kurzschlussstrom (Isc)
30 A
Leistungstoleranz
94 %
Stromstärke
23 A
Kurzschlussstrom (Isc) (STC)
30 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Produktfarbe
Blau, Silber
Gehäusematerial
Gehärtetes Glas
Beste Verwendung
Balkon
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Eloxiertes Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, DVE
Zelleffizienz
95 %
Anzahl Zellen
108
Kabellänge
5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Lieferumfang
PV-Wechselrichter enthalten
Ja
Leistung des PV-Wechselrichters
600 W
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1590 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
1038 mm
Gewicht
17500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,03*
€ 781,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,19*
€ 770,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,39*
€ 732,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,59*
€ 711,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,14*
€ 670,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.