| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-104888891 Herst.-Nr.: 50043217 EAN/GTIN: 4008110347431 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigengewicht unter 750g; ergonomisch geformte Rückenpolster; verstellbare Schultergurte; höhenverstellbarer Brustgurt; angenehme Passform; Orafol Reflexmaterialien; Klickschloss mit Reflektor; geräumiges Innenfach mit separatem Bücherfach; 1 Fronttasche; 2 Seitentaschen; stabile Bodenplatte; befülltes Schüleretui (16 Teile); rundes Schlampermäppchen; Sportbeutel; Maße: 36 x 28 x 21cm; Gewicht: ca. 750g; Volumen: ca. 15l; Material: Polyester; Applikation: 1 Patchie, 1 Pompom.
Weitere Informationen: Lieferumfang | Bleistifte enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Lineal | Ja | ![](/p.gif) | Schärfer enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 280 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 210 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 360 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 750 g | Merkmale | Schultaschen-Set enthalten | Pencil pouch, Sporttasche, Federmäppchen, Schultasche | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Mädchen | ![](/p.gif) | Schulalter | Weiterführende & Grundschule | ![](/p.gif) | Art der Schultasche | Rucksack | ![](/p.gif) | Schultaschen-Volumen | 15 l | ![](/p.gif) | Außentaschen Schultasche | Fronttasche, Seitentasche | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Brustgurt | Ja | ![](/p.gif) | Einstellbarer Brustgurt | Ja | ![](/p.gif) | Reflektierende Elemente | Ja | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Pink | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bagpack, Rucksack, Schlüsselfinder-Zubehör, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, herlitz backpack, back pack, rucksack 15l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |