Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz TriCase Sweet Jungle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz TriCase Sweet Jungle
Herlitz TriCase Sweet Jungle
Herlitz TriCase Sweet Jungle
Herlitz TriCase Sweet Jungle
Herlitz TriCase Sweet Jungle
Herlitz TriCase Sweet Jungle
Herlitz TriCase Sweet Jungle
Herlitz TriCase Sweet Jungle
Herlitz TriCase Sweet Jungle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104889562
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50043408
EAN/GTIN:
     4008110350424
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
Für Schule; Uni oder Beruf; 3 Klappen mit farbigem Reißverschluss; Schlaufen in unterschiedlichen Größen; guter Überblick; leichter Transport; farbiges Innenmaterial farbig passend zum Motiv; farbige Stifteschlaufen; Maße: 19 x 11;5 x 7 cm; Material: Polyester.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Stiften
1
Anzahl an Farbstiften
8
Anzahl der Graphitstifte
2
Anzahl Filzstifte
14
Lineal
Ja
Dreieck
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polyester
Anzahl der Lineale
2
Anzahl der Dreiecke
2
Radierer
Ja
Bleistiftspitzer
Ja
Oberflächenfärbung
Muster
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
115 mm
Weitere Suchbegriffe: federtasche herlitz, federmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.