Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Cute Cat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Cute Cat
Herlitz Cute Cat
Herlitz Cute Cat
Herlitz Cute Cat
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104889776
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50043286
EAN/GTIN:
     4008110347974
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Stiften
1
Anzahl an Farbstiften
10
Anzahl Filzstifte
14
Lineal
Ja
Dreieck
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polyester
Anzahl der Lineale
1
Anzahl der Dreiecke
1
Radierer
Ja
Bleistiftspitzer
Ja
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
140 mm
Weitere Suchbegriffe: federtasche herlitz, federmappe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.