| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-104913054 Herst.-Nr.: 30152 EAN/GTIN: 757120301523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Cat6a ungeschirmte (UTP) flache Netzwerk-Patchkabel mit Rastnasenschutz ist die perfekte Lösung für Verkabelungen mit hoher Installationsdichte, beispielsweise in großen Konferenzräumen und Rechenzentren. Die vergossene Schutzkappe für die Rastnase verhindert ungewolltes Verhaken bei der Installation und bietet zusätzliche Zugentlastung. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, damit Sie Ihre Netzwerkinstallation einfach farblich kodieren können.
Dieses Netzwerkkabel unterstützt Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps bei Entfernungen von bis zu 100 m (328 ft), was ideal für große Konferenzräume ist, in denen möglicherweise HDBaseT-Technologie eingesetzt wird. Die Cat6a-Technologie verdoppelt die Mindestbandbreite der bisherigen Cat6-Kabel und ist fünfmal leistungsstärker als Cat5e. Diese Erhöhung der Datengeschwindigkeit und Bandbreite eignet sich perfekt für die Verwendung von PoE (Power over Ethernet) und VoIP (Voice over Internet Protocol).
Die Verwendung von 28 AWG-Leitern ermöglicht eine größere Flexibilität bei Installationen auf engem Raum, in denen der Platz immer eine entscheidende Rolle spielt. Dieser reduzierte Durchmesser bietet eine kleinere Kabeloberfläche, die im Vergleich zu Standard-Cat6-Kabeln einen besseren Luftstrom ermöglicht. Und nicht zuletzt werden diese Kabel mit einer lebenslangen Garantie geliefert, damit Sie jederzeit unbesorgt sein können. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 4.8 mm | Merkmale | Kabellänge | 7.6 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 28 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Power over Ethernet (PoE) | Ja | ![](/p.gif) | Knickschutz-Kabelschuh | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |