Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro LED 45 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Pro LED 45 W
Walimex Pro LED 45 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-105915149
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23103
EAN/GTIN:
     4056929231038
Voll ausgestattet! Die preiswerte Beleuchtungslösung mit moderner LED-Technik: Das Dauerlichtset besteht aus einer 45W Bi Color LED, einer Octagon Softbox mit Ø 65 cm mit abnehmbarem Diffusor sowie einer Tasche und Fernbedienung. Damit steht Ihnen nichts mehr im Wege, um perfekt ausgeleuchtete Foto- sowie Videoaufnahmen zu kreieren. Hohe Farbgenauigkeit Die Leuchte hat eine hohe Farbgenauigkeit von CRI 95+. Die Bi Color Farbtemperatur ist einstellbar von 3.000 – 6.000 K und der mitgelieferte Diffuser sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die E27-Lampenfassung ermöglicht das Verwenden verschiedener LEDs und Stärken. Der Standard Spigot-Anschluss ist mit allen gängigen Lampenstativen kompatibel. Flexibel einsetzbar Sie haben nur ein kleines Studio oder einen engen Raum? Kein Problem! Das Beleuchtungsset ist ideal, wenn es nur nach Bedarf aufgebaut wird, da es kompakt und einfach in der Handhabung daherkommt. Es ist neigbar um ca. 135° und bietet damit eine flexible Ausleuchtung. Ob Produktfotos, People- oder Foodfotografie, Reproaufnahmen oder Aufnahmen für Social Media, die LED ist gleichermaßen für Foto- und Videoaufnahmen geeignet. Einfache Steuerung Dank der mitgelieferten Fernbedienung ist die Steuerung kinderleicht. Sie hat eine Reichweite von 3-5 Metern und enthält mehrere Funktionen: Ein- und Ausschalten, Wechsel der Farbtemperatur mittels der drei voreingestellten Farbtemperaturen (3000K, 5000K und 6000K), Stroboskopfunktion, Dimmfunktion sowie die Nachtlichtfunktion für eine dezente Hintergrundbeleuchtung in 3 Stufen (3000K, 5000K und 6000K).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anzahl
1
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
875 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
1610 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lampen
Gesamtleistung
45 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Lichtleistung
4500 lm
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Strahlungswinkel
120 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.