Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 75002-117-0 Backform Kuchenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 75002-117-0 Backform Kuchenform
BALLARINI 75002-117-0 Backform Kuchenform
BALLARINI 75002-117-0 Backform Kuchenform
BALLARINI 75002-117-0 Backform Kuchenform
BALLARINI 75002-117-0 Backform Kuchenform
BALLARINI 75002-117-0 Backform Kuchenform
Artikel-Nr.:
     CIDE8-105915215
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     75002-117-0
EAN/GTIN:
     8003150503522
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kuchenform
Form
Rechteckig
Art der Oberfläche
Flache Oberfläche
Spülmaschinenbeständig
Ja
Stapelbar
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Ursprungsland
Italien
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Bodendicke
4.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.