Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-FRQ60W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-FRQ60W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Panasonic PT-FRQ60W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Panasonic PT-FRQ60W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Panasonic PT-FRQ60W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Panasonic PT-FRQ60W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106061597
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-FRQ60W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Standby)
31 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
505 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
21.5 - 43 mm
Blendenbereich (F-F)
2 - 3,4
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
2.0:1
Projektionsverhältnis
1.46 - 2.93:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-27 - 34 %
Vertical Linsenschwankung Range
-48 - 71 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
6000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Trapezkorrektur, horizontal
-20 - 20 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Audio (L,R) Out
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16400 g
Breite
498 mm
Tiefe
492 mm
Höhe
168 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.958,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.111,72*
€ 6.082,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.087,91*
€ 6.054,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.993,31*
€ 5.942,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.958,63*
€ 5.900,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.