Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-VMZ51 Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-VMZ51 Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-VMZ51 Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-VMZ51 Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-VMZ51 Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-VMZ51 Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106061611
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-VMZ61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Zimmerdecke, Flur
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Standby)
26 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
335 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
360 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
240 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
15.3 - 24.64 mm
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 2,12
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.09 - 1.77:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-20 - 20 %
Vertical Linsenschwankung Range
0 - 44 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
6200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
2
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Audio (L,R) Out
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Breite
399 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
133 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.879,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.985,09*
€ 2.362,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.972,57*
€ 2.347,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.926,80*
€ 2.292,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,36*
€ 2.260,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.879,55*
€ 2.236,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.