Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P55029-B21 Switch-Komponente


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P55029-B21 Switch-Komponente
HPE P55029-B21 Switch-Komponente
Artikel-Nr.:
     128-CG15951
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P55029-B21
EAN/GTIN:
     190017603292
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Eingebaut
Ja
Rack-Einbau
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
580 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 410,28*
€ 464,22*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 420,17*
€ 471,06*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 429,79*
€ 483,27*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 694,69*
€ 766,94*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,32*
€ 550,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,09*
€ 532,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,94*
€ 523,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,28*
€ 488,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.