Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei B535-235a WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei B535-235a WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Huawei B535-235a WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Huawei B535-235a WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Huawei B535-235a WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Huawei B535-235a WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Huawei B535-235a WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Huawei B535-235a WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106102416
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51060HQA
EAN/GTIN:
     6941487262335
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Firewall
Ja
DDoS-Schutz
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
MIMO
Ja
Anzahl der Datenströme
2x2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G LTE-Kategorie
7
SIM-Kartentyp
NanoSIM
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
256 MB
Antenne
Antennen-Design
Intern & extern
Antenne Steckertyp
SMA
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6/IPv4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.