Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0708/2 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0708/2 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0708/2 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106102782
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0708/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Messing, Kunststoff, Polyester
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.4 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2 mm²
Kabelquerschnitt
0.4 - 2 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
10.16 mm
Höhe
18 mm
Paketgewicht
3.68 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.