Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0110/2 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0110/2 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0110/2 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106103323
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0110/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2 mm²
Kabelquerschnitt
0.6 - 2 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.3 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
14.1 mm
Paketgewicht
3.066 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24782*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3285*
€ 0,39092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,29333*
€ 0,34906
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,28333*
€ 0,33716
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,27816*
€ 0,33101
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26782*
€ 0,31871
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,24782*
€ 0,29491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.