Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0500/10 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0500/10 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0500/10 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108523
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0500/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Material
Messing, Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.6 - 1.3 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
8.5 mm
Paketgewicht
8.67 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,85*
€ 89,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,59*
€ 87,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,01*
€ 83,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,58*
€ 79,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,55*
€ 76,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 61,15*
€ 72,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,24*
€ 62,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.