Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0700/9 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0700/9 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0700/9 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108567
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0700/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 9-pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Messing, Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.13 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
3.31 mm²
Kabelquerschnitt
0.13 - 3.31 mm²
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
18 mm
Paketgewicht
15.48 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,52*
€ 208,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,65*
€ 206,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,38*
€ 190,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,14*
€ 182,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 150,01*
€ 178,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 143,76*
€ 171,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,68*
€ 153,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.