Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0700/6 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0700/6 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0700/6 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108593
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0700/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 6 polig
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Messing, Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.13 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
3.31 mm²
Kabelquerschnitt
0.13 - 3.31 mm²
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
18 mm
Paketgewicht
10.32 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,80*
€ 146,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,05*
€ 142,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,89*
€ 133,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,07*
€ 127,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 104,89*
€ 124,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 100,51*
€ 119,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,16*
€ 104,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.