Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0500/7 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0500/7 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0500/7 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108624
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0500/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Material
Messing, Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
8 A
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.3 mm²
Kabelquerschnitt
0.6 - 1.3 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
8.5 mm
Paketgewicht
6.069 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,67*
€ 63,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,82*
€ 61,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,70*
€ 57,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,52*
€ 57,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,15*
€ 54,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,73*
€ 53,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,38*
€ 50,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.