Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0110/8 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0110/8 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0110/8 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108626
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0110/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 8 pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.5 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.4 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.6 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2 mm²
Kabelquerschnitt
0.6 - 2 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.3 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
14.1 mm
Paketgewicht
12.264 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,05*
€ 84,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,45*
€ 82,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,78*
€ 78,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,24*
€ 75,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,41*
€ 71,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 58,56*
€ 69,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 55,48*
€ 66,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,73*
€ 57,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.