Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0100/8 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0100/8 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0100/8 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108681
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0100/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
14.1 mm
Paketgewicht
10 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,37*
€ 77,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,65*
€ 75,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,05*
€ 71,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,69*
€ 66,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,98*
€ 64,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,15*
€ 60,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,55*
€ 53,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.