Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0100/9 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0100/9 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0100/9 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108795
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0100/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
14.1 mm
Paketgewicht
11.25 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,47*
€ 87,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,61*
€ 85,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,97*
€ 80,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,60*
€ 78,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,70*
€ 73,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 59,81*
€ 71,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 56,66*
€ 67,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,10*
€ 59,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.