Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0118/4 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0118/4 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0118/4 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108848
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0118/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 4-pol
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.62 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Messing, Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
30 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2 mm²
Kabelquerschnitt
0.2 - 2 mm²
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
30.48 mm
Höhe
18 mm
Paketgewicht
6.668 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,52*
€ 102,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,53*
€ 101,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,13*
€ 96,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,96*
€ 91,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 74,61*
€ 88,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 70,68*
€ 84,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,70*
€ 72,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.