Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0700/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0700/3 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0700/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106108849
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0700/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Messing, Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.13 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
3.31 mm²
Kabelquerschnitt
0.13 - 3.31 mm²
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
18 mm
Paketgewicht
5.16 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4484*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,269*
€ 1,51011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,637*
€ 0,75803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6073*
€ 0,72269
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5827*
€ 0,69341
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,5584*
€ 0,6645
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.