Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0100/7 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0100/7 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0100/7 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106109094
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0100/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
14.1 mm
Paketgewicht
8.75 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,23*
€ 68,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,52*
€ 66,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,29*
€ 62,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,82*
€ 61,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,98*
€ 58,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,49*
€ 56,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,99*
€ 53,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,93*
€ 46,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.