Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP508V/4 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP508V/4 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP508V/4 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106109128
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP508V/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.55 mm
Tiefe
22.86 mm
Höhe
14.2 mm
Paketgewicht
4.8 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,71*
€ 110,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,96*
€ 108,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,47*
€ 102,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,14*
€ 97,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,63*
€ 94,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 75,43*
€ 89,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,98*
€ 77,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.