Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0108/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0108/3 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0108/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106109166
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0108/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
16 A
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
15.24 mm
Höhe
14.1 mm
Paketgewicht
4.401 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,245*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4957*
€ 0,58988
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4657*
€ 0,55418
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4622*
€ 0,55002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4387*
€ 0,52205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.