Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP0708/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP0708/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP0708/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106109259
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP0708/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Messing, Kunststoff, Polyester
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.4 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2 mm²
Kabelquerschnitt
0.4 - 2 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
55.88 mm
Höhe
18 mm
Paketgewicht
20.24 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,08*
€ 133,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,91*
€ 130,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,60*
€ 122,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,93*
€ 116,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 95,93*
€ 114,16
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 91,94*
€ 109,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,77*
€ 96,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.