Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800103113 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800103113 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800103113 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800103113 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114633
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800103113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Bosch / Spit / Signode / Cyklop / Orgapack / Strapex Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatible Produkte
Bosch Angle Exact 17 Bosch Angle Exact 22 Bosch Angle Exact 23 Bosch Angle Exact 29 Bosch Angle Exact 30 Bosch Angle Exact 40 Bosch Angle Exact 50 Bosch Angle Exact 60 Bosch Angle Exact 75 Bosch 13614 Bosch 13614-2G Bosch 14.4VE-2B Bosch 15614 Bosch 1661 Bosch 1661K Bosch 22614 Bosch 23614 Bosch 32614 Bosch 32614-2G Bosch 33614 Bosch 33614-2G Bosch 3454 Bosch 3454-01 Bosch 3454SB Bosch 34614 Bosch 35614 Bosch 3660CK Bosch 3660K Bosch 3670 Bosch 4 VE Bosch 52314 Bosch 53514 Bosch AHS 41 Bosch CSD 14 Bosch GDR 14.4V Bosch GDR 4 V Bosch GDR 4 V-LI Bosch GDS 14.4V Bosch GHO 14.4V Bosch GHO 14.4VH Bosch GLI 14.4V Bosch GSB 14.4 Bosch GSR 14.4 Bosch GSR 14.4V Bosch GSR 14.4V-2B Bosch GST 14.4V Bosch GWS 14.4V Bosch GWS 14.4V/3B Bosch GWS 14.4VH Bosch HDI 244 Bosch IDI 244 Bosch Jan-54 Bosch PAG 14.4V Bosch PDR 14.4V/N Bosch PKS 14.4V Bosch PLI 14 Bosch PSB 14 Bosch PSB 14,4 V-i Bosch PSB 14.4V Bosch PSR 14.4 Bosch PSR 14.4-2 Bosch PSR 14.4/N Bosch PSR 14.4VE-2(/B) Bosch PSR 140 Bosch PSR1440 Bosch PSR1440/B Bosch PST 14.4V Bosch VE-2 Bosch VE-2 GSB Bosch VPE-2 Cyklop CHT 300 Orgapack OR-T 300 Signode BXT 19 Spit HDI 244 Strapex STB65
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Batteriekapazität
43.2 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.