| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-106114636 Herst.-Nr.: 800103121 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Klauke / Makita Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Batteriekapazität | 3 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | | Kompatible Produkte | Klauke EK 12025 Klauke EK 12042 Klauke EK 120UPLUS Klauke EK 18PLUS Klauke EK 22PLUS Klauke EK 60UNV Klauke EK 60VPFTPLUS Klauke EK 60VPLUS Klauke ES 50PLUS Klauke ES 85 Klauke ESG 45PLUS Klauke ESG 50PLUS Klauke ESG 85PLUS Makita 5091D Makita 5091DWG Makita 5091DWH Makita 5091DZ Makita 6211D Makita 6211DH Makita 6211DW Makita 6211DWH Makita 6211DWHE Makita 6212D Makita 6212DW Makita 6212DWG Makita 6212DWH Makita 6311D Makita 6311DW Makita 6311DWA Makita 6311DWH Makita 6311DWHE Makita 6312D Makita 6312DW Makita 6312DWG Makita 6312DWH Makita 6831D Makita 6831DH Makita 6831DW Makita 6831DWA Makita 6831DWH Makita 6911D Makita 6911DW Makita 6911DWH Makita 6911HD Makita 6911HDW Makita 6911HDWA Makita 6911HDWG Makita 6913D Makita 6913DH Makita 6913DW Makita 6913DWA Makita 6913DWG Makita 6913DWH Makita 8411D Makita 8411DW Makita 8411DWA Makita 8411DWH Makita 8411DWHE Makita 8412D Makita 8412DH Makita 8412DW Makita 8412DWA Makita 8412DWG Makita 8412DWH Makita HR160D Makita HR160DH Makita HR160DWA Makita HR160DWH Makita SC130DRA Makita SC130DWA | | Produktfarbe | Rot | | Batteriekapazität | 36 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku |
| | |
| |