Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800103543 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800103543 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800103543 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800103543 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106114713
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800103543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Makita Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
24 V
Markenkompatibilität
Makita
Kompatible Produkte
Makita BDF460 Makita BDF460SF Makita BDF460SH Makita BDF460SHE Makita BDF460SJE Makita BDF460WA Makita BDF460WAE Makita BHP460 Makita BHP460SF Makita BHP460SH Makita BHP460SHE Makita BHP460SJE Makita BHP460WA Makita BHP460WAE Makita BHR200 Makita BHR200SAE Makita BHR200SFE Makita BHR200SH Makita BHR200SHE Makita BHR200SJE Makita BHR200WAE Makita BJR240 Makita BJR240SF Makita BJR240SFE Makita BJR240SH Makita BJR240SHE Makita BJR240SJE Makita BJR240WA Makita BJR240WAE Makita BLS712 Makita BLS712SFK Makita BLS820 Makita BLS820SF Makita BLS820SFK Makita BML240 Makita BMR100 Makita BSR730SH Makita BSR730SJE Makita BSR730WA Makita BSR730WAE Makita BSS710D Makita BSS730 Makita BSS730SHK Makita BTD200 Makita BTD200SH Makita BTD200SJE Makita BTD200WA Makita BTD200WAE Makita BTW200 Makita BTW200SAE Makita BTW200SF Makita BTW200SH Makita BTW200SJE Makita BTW200WA Makita BTW200WAE Makita DK2401HF Makita DK2402HF Makita DK2403HF Makita DK2404HF Makita DK2405HF Makita TW200D Makita TW200DRA
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
72 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.