Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800109032 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800109032 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800109032 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106115109
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800109032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Hitachi Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Markenkompatibilität
Hitachi
Kompatible Produkte
Hitachi C-2 Hitachi CJ 14DL Hitachi DH 14DL Hitachi DS 14DAF2 Hitachi DS 14DFL Hitachi DS 14DFLG Hitachi DS 14DL Hitachi DS 14DMR Hitachi DS 14DV Hitachi DS 14DVA Hitachi DS 14DVB Hitachi DS 14DVB2 Hitachi DS 14DVB2K Hitachi DS 14DVF Hitachi DS 14DVF2 Hitachi DS 14DVF3 Hitachi DV 14DL Hitachi DV 14DMR Hitachi DV 14DV Hitachi DV 14DVA Hitachi DV 14DVKS Hitachi G 14DL Hitachi UB 18D Hitachi UB 18DL Hitachi WH 14D Hitachi WH 14DA Hitachi WH 14DAF2 Hitachi WH 14DH Hitachi WH 14DL Hitachi WH 14DM Hitachi WH 14DMB Hitachi WH 14DMK Hitachi WH 14DMR Hitachi WH 14DSL Hitachi WR 14DH Hitachi WR 14DL Hitachi WR 14DM Hitachi WR 14DMB Hitachi WR 14DMK Hitachi WR 14DMR
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
28.8 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.