Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800111195 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800111195 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800111195 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106115159
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800111195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Alpina / Powerworks / Stiga / Greenworks Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
24 V
Kompatible Produkte
Alpina BLA 24 Li Alpina C 24 Li Alpina H 24 Li Alpina MT 24 Li Alpina T 24 Li Greenworks 20-Inch Cordless Pole Hedge Trimmer Greenworks 2000007 Greenworks 2000107 Greenworks 20362 Chainsaw Greenworks 2100007 Greenworks 2100107 Greenworks 22-Inch Cordless Hedge Trimmer Greenworks 2200007 Greenworks 2200107 Greenworks 2200207 Greenworks 2400007 Greenworks 24352 Greenworks G24 Greenworks G24 Sweeper Greenworks G24AB Greenworks G24CS25 Greenworks G24CSK2 Greenworks G24HT Greenworks G24HT56 Greenworks G24LT28 Greenworks G24PH51 Greenworks G24PS20 Greenworks G24PS20K2 Powerworks 32CM P24LM32 Powerworks P24AB Powerworks P24ST Stiga SAB 24 AE Stiga SC 24 AE Stiga SGT 24 AE Stiga SHT 24 AE Stiga SMT 24 AE
Produktfarbe
Grün
Batteriekapazität
120 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.