| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-106115361 Herst.-Nr.: 800114687 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Bosch / Spit / Signode / Cyklop / Orgapack / Strapex Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Batteriekapazität | 1.5 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | | Markenkompatibilität | Bosch | | Kompatible Produkte | Bosch 22612 Bosch 23612 Bosch 32612 Bosch 3360 Bosch 3360K Bosch 3455 Bosch Exact 12 Bosch Exact 700 Bosch Exact 8 Bosch GDR 12V Bosch GLI 12 Bosch GLI 12V Flash light Bosch GSB 12 Bosch GSB 12VE-2 Bosch GSR 12-1 Bosch GSR 12-2 Bosch GSR 12V Bosch JAN-55 Bosch PAG 12 Bosch PSB 12 VE-2 Bosch PSR 12 Bosch PSR 12VE Cyklop CLT100 Cyklop CMT200 Orgapack OR-T 100 Orgapack OR-T 200 Orgapack OR-T300 Signode 12V Signode BXT10 Signode BXT13 Spit HDI 220 Strapex STB61 Strapex STB63 | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Batteriekapazität | 18 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Tischladegerät, Tischladestation, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku 12v, akku für bosch, akkus für notebook nimh |
| | |
| |